GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 20/15 mm

Artikl br.: 250625 20/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 15 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PDJNR/L 2020H15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Podložna
pločica
259031 45
Koljenasta poluga 259015 17
Vijak koljenaste poluge 259018 17
Opruga 259046 4
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250625 20/15
EAN / GTIN 4062406728984
Broj proizvođača 250625 20/15

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu