{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | PCLNR/L 2525X12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 105,5 mm | |
Podložna pločica |
259031 11 | |
Koljenasta poluga | 259015 3 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 2 | |
Opruga | 259046 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250013 25/12 | |
Broj proizvođača | 250013 25/12 |