KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 60° (metrički) B06

Artikl br.: 240084 B06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip B06
Rezni materijal HSS Co 10
Dubina rupe 60 mm
za nagib do 3 mm
za provrte od ⌀ 14 mm
Ukupna duljina 95 mm
⌀ drške 10 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240084 B06
EAN / GTIN 4047109017054
Broj proizvođača H15 21460.93

Opis

Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.
Veličine s dodatnom oznakom L = produžena drška.

Materialul sculei:

HSS/Co10 − za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu