KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 60° (metrički), tip: B01

Artikl br.: 240084 B01
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip B01
Rezni materijal HSS Co 10
Dubina rupe 16 mm
za nagib do 1 mm
za provrte od ⌀ 3 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 8 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Broj proizvođača H15 21410.93
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.
Veličine s dodatnom oznakom L = produžena drška.

Materialul sculei:

HSS/Co10 − za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu