{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | B05L | |
Rezni materijal | HSS Co 10 | |
Dubina rupe | 80 mm | |
za nagib do | 2 mm | |
za provrte od ⌀ | 12 mm | |
Ukupna duljina | 125 mm | |
⌀ drške | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240084 B05L | |
EAN / GTIN | 4047109018013 | |
Broj proizvođača | H15 23450.93 |