{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | AE | |
visina drške h | 18 mm | |
Širina drške b | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
za visinu noža | 11 mm | |
za širinu noža | 0,9 − 2,15 mm | |
Visina reznog ruba d | 14 mm | |
odgovarajući noževi, utori za sigurnosne prstene: br. 240020 | A0,9 do A2,15 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 240010 AE | |
EAN / GTIN | 4047109015326 | |
Broj proizvođača | H01 15030 |