{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | A00 | |
visina drške h | 16 mm | |
Širina drške b | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
za visinu noža | 8 mm | |
za širinu noža | 2,2 mm | |
Visina reznog ruba d | 12 mm | |
Odgovarajući noževi za odrezivanje: Art. br. 240014 | A00 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 240010 A00 | |
EAN / GTIN | 4047109015302 | |
Broj proizvođača | H01 15010 |