{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | A0 | |
visina drške h | 18 mm | |
Širina drške b | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
za visinu noža | 10 mm | |
za širinu noža | 2,7 mm | |
Visina reznog ruba d | 14 mm | |
Odgovarajući noževi za odrezivanje: Art. br. 240014 | A0 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 240010 A0 | |
EAN / GTIN | 4047109015319 | |
Broj proizvođača | H01 15020 |