{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Nazivni ⌀ D | 22 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | Cermet | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Polustandardno | da | |
Veličina prihvata | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 mm | |
Duljina glave l | 26 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Širina ključa | 13 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239715 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115586 | |
Broj proizvođača | 239715 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Cermet glava za razvrtanje HPC H7 čelik slijepa rupa 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 |
Tolerancija bušenja | H7 | H7 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Duljina glave l | 26 | 26 |
Duljina rezne oštrice l 1 | 12 | 12 |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | za odobrene rupe |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje | Rezni umetak za trljanje |