{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 5,2 mm | |
⌀ drške | 7 mm | |
Duljina D (L) | 20,3 mm | |
⌀ područja obrade | 5,2 mm - 6,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 237621 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197681485 | |
Broj proizvođača | 237621 5,2 |