Umetak za rezanje, ⌀: 0,3mm

Artikl br.: 237621 0,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

0,3 mm
⌀ drške 4 mm
Duljina D (L) 1,2 mm
⌀ područja obrade 0,3 mm - 0,7 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Broj proizvođača 237621 0,3

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
240
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
210
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
80
Čelik < 60 HRC
H
70
Čelik < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Upotreba:

Za mikro glave za tokarenje.
⌀ drške 4 mm za izravan prihvat u glavi br. 237490 i 237493.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu