Umetak za rezanje, ⌀: 6,9mm

Artikl br.: 237621 6,9
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

6,9 mm
⌀ drške 7 mm
duljina D (L) 25,4 mm
⌀ područja obrade 6,9 mm - 12,1 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237621 6,9
EAN / GTIN 4045197681508
Broj proizvođača 237621 6,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
240
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
210
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
80
Čelik < 60 HRC
H
70
Čelik < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Upotreba:

Za mikro glave za tokarenje.
⌀ drške 7 mm za izravan prihvat u glavi br. 237495 i 237498.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu