Držač za istokarivanje fiksnih dimenzija 14,8 mm

Artikl br.: 236677 14,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ D 14,8
    Izvedba drške DIN 1835 A
    Unutarnje hlađenje da
    Minimalni ⌀ dmin 13,8 mm
    Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom 14,5 mm - 15,3 mm
    Duljina izboja L1 28 mm
    Ukupna duljina Lukupno 120 mm
    ⌀ drške Ds h6 12 mm
    odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679 12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260142 HB725
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269410 (7IP; 1,0 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236677 14,8
    EAN / GTIN 4045197769176
    Broj proizvođača 236677 14,8

    Opis

    Upotreba:

    Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni ⌀ u kombinaciji s ekscentričniom steznom čahurom br. 236679.
    Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

    Napomena:

    Bušeni ⌀ ne smije biti manji od ⌀ dmin.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu