{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 11,8 | |
Izvedba drške | DIN 1835 A | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Minimalni ⌀ dmin | 10,8 mm | |
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom | 11,5 mm - 12,3 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 10 mm | |
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679 | 10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260142 HB725 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236677 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769145 | |
Broj proizvođača | 236677 11,8 |