Držač za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni ⌀ D: 18,8mm

Artikl br.: 236677 18,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 18,8
Izvedba drške DIN 1835 A
Unutarnje hlađenje da
Minimalni ⌀ dmin 17,8 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom 18,5 mm - 19,3 mm
Duljina izboja L1 32 mm
Ukupna duljina Lukupno 143 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260142 HB725
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236677 18,8
EAN / GTIN 4045197769213
Broj proizvođača 236677 18,8

Opis

Upotreba:

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni ⌀ u kombinaciji s ekscentričniom steznom čahurom br. 236679.
Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni ⌀ ne smije biti manji od ⌀ dmin.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu