KOMET KUB® V464 glava svrdla 155 mm

Artikl br.: 236660 155
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ D 155
    Drška ABS
    Primjena bušilice Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja LA 90 mm
    ABS® T ⌀ d 80 mm
    Vanjski ⌀ d1 152,5 mm
    Veličine šiljaka 115
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX080404
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 15IP (6,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236660 155
    EAN / GTIN 4047109090644
    Broj proizvođača V46 41551

    Opis

    Izvedba:

    Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u ⌀ za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvatima i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6×D.
    Postupak pouzdan do 6×D.

    Upotreba:

    Sa vrhovima za centriranje br. 236661236662.
    S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

    Opseg isporuke:

    Glava svrdla s bočnim vodilicama.

    Napomena:

    Rezervni dijelovi na upit.