ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET KUB® V464 glava svrdla, ⌀ DC: 125mm

Artikl br.: 236660 125

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 125
Drška ABS
Primjena bušilice Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Vanjski ⌀ d1 123,5 mm
Veličine šiljaka 115
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX06T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 10IP (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236660 125
Broj proizvođača V46 41251

Opis

Izvedba:

Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u ⌀ za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvatima i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6×D.
Postupak pouzdan do 6×D.

Upotreba:

Sa vrhovima za centriranje br. 236661236662.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

Opseg isporuke:

Glava svrdla s bočnim vodilicama.

Napomena:

Rezervni dijelovi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu