KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS 115

Artikl br.: 236662 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta TiAlN
    ⌀ d2 20 mm
    prikladno za glavu svrdla 115 − 155 mm
    Prikladno za Inox; Lijev
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 236662 115
    EAN / GTIN 4047109090163
    Broj proizvođača V95 10213.0090

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu