{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 41 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 123 mm | |
Duljina izboja LA | 173 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra | 44 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 06T304 34-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236635 41 | |
EAN / GTIN | 4047109099845 | |
Broj proizvođača | V30 74101 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 41mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
597,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
548,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D | 3×D |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 41 | 41 | 41 |
Drška | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |