{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 29,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 90 mm | |
Duljina izboja LA | 125 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra | 32,5 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 24-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236635 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109099692 | |
Broj proizvođača | V30 72951 |