{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 22,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 69 mm | |
Duljina izboja LA | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 07T208 20-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236615 22,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277342 | |
Broj proizvođača | U43 12250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 22,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
478,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Duljina drške Ls | 56 | 56 | 56 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Korisna duljina L1 | 69 | 69 | 69 |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |