KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 39,2 mm

Artikl br.: 236604 39,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 5×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 39,2
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D
Drška ABS
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 200 mm
Duljina izboja LA 243 mm
ABS® ⌀ d 63 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 120408 42-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 20IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236604 39,2
EAN / GTIN 4047109201880
Broj proizvođača U45 63920

Opis

Izvedba:

Tolerancija provrta: D − 0,1 / + 0,35

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605236610.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

  • Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
  • Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
  • Bušenje uz pomak osi Vmaks. = 0,25 mm.
  • Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu