{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 29 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 145 mm | |
Duljina izboja LA | 180 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236604 29 | |
EAN / GTIN | 4047109193871 | |
Broj proizvođača | U45 52900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška 29 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
819,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
615,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | 5×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Drška | ABS | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Duljina izboja LA | 180 | 168 |