{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 31 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 124 mm | |
za colni ⌀ | 1 7/32 col | |
Duljina izboja LA | 148 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 32-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236601 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198838 | |
Broj proizvođača | U44 33100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 31 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
736,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
402,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nazivni ⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Korisna duljina L1 | 124 | 124 | 124 | 127 |
Duljina izboja LA | 148 | 153 | 148 | 154 |