{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 40,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 164 mm | |
za colni ⌀ | 1 19/32 col | |
Duljina izboja LA | 193 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Broj proizvođača | U44 34050 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 4×D, ⌀ DC m7: 40,5mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
781,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
681,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 164 mm | 164 mm |
za colni ⌀ | 1 19/32 col | 1 19/32 col |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |