{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 37 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 152 mm | |
Duljina izboja LA | 182 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 252 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 37 | |
EAN / GTIN | 4062406253684 | |
Broj proizvođača | 235010 37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 37 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
460,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
640,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ D | 37 | 37 |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 152 | 148 |
Duljina izboja LA | 182 | 175 |