{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 107 mm | |
Duljina izboja LA | 129 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 189 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Broj proizvođača | 235010 26 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 4×D, ⌀ DC: 26mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Drška | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Duljina izboja LA | 129 mm | 128 mm | 125 mm |