{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 23 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 95 mm | |
Duljina izboja LA | 116 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 172 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Broj proizvođača | 235010 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 23 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | 4×D | 4×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 |
Nazivni ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Korisna duljina L1 | 95 mm | 92 mm | 92 mm |
Duljina izboja LA | 116 mm | 116 mm | 112 mm |