{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 15 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano koso bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 45 mm | |
za colni ⌀ | 19/32 col | |
Duljina izboja LA | 73 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 050204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234020 15 | |
EAN / GTIN | 4062406735159 | |
Broj proizvođača | 234020 15 |