{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 30,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 124 mm | |
Duljina izboja LA | 148 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234010 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740571 | |
Broj proizvođača | 234010 30,5 |