{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 78 mm | |
Duljina izboja LA | 99 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234005 26 | |
EAN / GTIN | 4045197696625 | |
Broj proizvođača | 234005 26 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 26 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ drške Ds | 32 | 32 |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 99 | 103 |