{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Drill | |
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 64 mm | |
Duljina izboja LA | 88 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110509 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 234000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197739919 | |
Broj proizvođača | 234000 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2×D, ⌀ DC: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
375,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ drške Ds | 40 mm | 32 mm | 32 mm |
Duljina drške Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC |
Korisna duljina L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 88 mm | 93 mm | 94 mm |