{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 104 mm | |
Duljina izboja LA | 128 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 188 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232310 26 | |
EAN / GTIN | 4045197552907 | |
Broj proizvođača | 232310 26 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 26 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
445,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Korisna duljina L1 | 104 | 104 | 107 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 128 | 125 | 129 |