{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 15 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 60 mm | |
za colni ⌀ | 19/32 col | |
Duljina izboja LA | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 134 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232310 15 | |
EAN / GTIN | 4045197551283 | |
Broj proizvođača | 232310 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
391,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
464,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
334,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nazivni ⌀ D | 15 | 15 | 15 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Korisna duljina L1 | 60 | 60 | 63 |
Duljina izboja LA | 84 | 74 | 79 |