WOEX 05T304 S, HB7630, tip: ST1400

Artikl br.: 232610 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
773 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304 S
Vrsta HB7630
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232610 ST1400
EAN / GTIN 4045197346544
Broj proizvođača 232610 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
275
Čelik < 900 N/mm²
P
215
Čelik < 1100 N/mm²
P
125
Čelik < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu