{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 43 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 86 mm | |
Duljina izboja LA | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 1 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 06T304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 185 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232298 43 | |
EAN / GTIN | 4045197677167 | |
Broj proizvođača | 232298 43 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 43 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
556,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla ;koso bušenje ;uvjetovano poprečno bušenje ;Iskruživanje ;ukošeni izlaz ;koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 | 40 |
Duljina drške Ls | 60 | 68 |
Duljina izboja LA | 125 | 116 |