{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 36 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Korisna duljina L1 | 72 mm | |
Duljina izboja LA | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 161 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232298 36 | |
EAN / GTIN | 4045197677099 | |
Broj proizvođača | 232298 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
486,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategija rezanja | MTC | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |