Univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombiniranom drškom 34 mm

Artikl br.: 232298 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ D 34
    Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
    Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
    Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Korisna duljina L1 68 mm
    Duljina izboja LA 97 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    Duljina drške Ls 60 mm
    Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,5 mm
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 8IP (1,3 Nm)
    Broj oštrica Z 1
    Ukupna duljina L 157 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232298 34
    EAN / GTIN 4045197677075
    Broj proizvođača 232298 34

    Opis

    Izvedba:

    Za visoku stabilnost i pouzdan proces obrade.

    Upotreba:

    Za stacionarnu i rotacijsku upotrebu.
    Za bušenja bez vidljivih tragova nastalih uslijed povratnog hoda i dimenzionalnu preciznost (približno ± 0,1 mm).
    Prikladno i za strojeve male pogonske snage. Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (MTM).

    Odgovara:

    Izmjenjive pločice WOEX 05T304.

    Napomena:

    POZOR!
    Prilikom povratnog hoda svrdla izlaskom iz radnog komada ispada odrezani disk.
    Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira.
    Poduzmite sigurnosne mjere.
    Stupanjski alati do 2 stupnja su isporučivi na upit prema vašim navodima. (Minimalna količina narudžbe: 2 komada).
    Obrazac za upit možete pronaći u e-trgovini na stranici proizvoda pod „Obrasci”.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu