{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 5×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 63,5 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Stezni vijci | 232990 TX8 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232273 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105938 | |
Broj proizvođača | 232273 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 13
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
313,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | Morse konus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 63,5 mm | 68 mm | 63,5 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |