{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 5×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 36 mm - 47 mm | |
Korisna duljina L1 | 209,5 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Stezni vijci | 232990 TX20 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232273 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105969 | |
Broj proizvođača | 232273 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 36
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
729,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
660,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
818,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | Morse konus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 209,5 mm | 209,6 mm | 185 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |