HiPer-Drill tijelo svrdla, 5×D, ⌀ DC: 13mm

Artikl br.: 231610 13
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • izvedba: 5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
izvedba 5×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 13 mm - 13,49 mm
Korisna duljina L1 68 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Stezni vijak 231999 7IP (0,6 Nm)
Ukupna duljina L 138 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 231610 13
EAN / GTIN 4045197602947
Broj proizvođača 231610 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izvrsni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.
  • Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)
  • Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.
Ostale dimenzije do ⌀ od 50,99 mm dostupne na upit.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za stajaću i rotirajuću uporabu.
  • Za rupe srednje veličine do točnosti IT9, desno rezanje.
  • Koristiti isključivo s KSS emulzijom za unutarnje hlađenje.
  • Prije upotrebe izvedite pilotno bušenje kako biste povećali pouzdanost procesa.
  • Koristite samo s reznim uloškom br. 231630231690, steznim vijkom br. 231999.
  • Zategnite stezni vijak s momentom ugraviranim na svrdlu.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu