{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 45 mm - 46,99 mm | |
Korisna duljina L1 | 235 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Stezni vijak | 231999 25IP1 | |
Ukupna duljina L | 367 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231610 45 | |
EAN / GTIN | 4062406641498 | |
Broj proizvođača | 231610 45 |