Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 48

Artikl br.: 232271 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 1,5×D
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 48 mm - 65 mm
    Korisna duljina L1 97,5 mm
    Morse konus MK veličina 5
    Stezni vijci 232990 TX20
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232271 48
    EAN / GTIN 4062406105853
    Broj proizvođača 232271 48

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S unutarnjim hlađenjem.
    S ravnim žlijebovima.

    Napomena:

    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu