Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 25

Artikl br.: 232271 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 1,5×D
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 25 mm - 35 mm
    Korisna duljina L1 52,5 mm
    Morse konus MK veličina 4
    Stezni vijci 232990 TX15
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232271 25
    EAN / GTIN 4062406105839
    Broj proizvođača 232271 25

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S unutarnjim hlađenjem.
    S ravnim žlijebovima.

    Napomena:

    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu