{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 12×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 144 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX7 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232256 12 | |
EAN / GTIN | 4045197717788 | |
Broj proizvođača | 232256 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 12
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
499,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
549,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 12×D | 12×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Drška | ISO 9766 | Morse konus |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |