{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 12×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 36 mm - 47 mm | |
Korisna duljina L1 | 432 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX20 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232256 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717825 | |
Broj proizvođača | 232256 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 36
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
978,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.159,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
1.073,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 12×D | 12×D | 12×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Korisna duljina L1 | 432 | 444 | 432 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |