{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 114,3 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX8 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232255 13 | |
EAN / GTIN | 4045197592507 | |
Broj proizvođača | 232255 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 13
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Duljina drške Ls | 50 | 48 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |