{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 48 mm - 65 mm | |
Korisna duljina L1 | 231,8 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 70 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX20 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232250 48 | |
EAN / GTIN | 4045197589088 | |
Broj proizvođača | 232250 48 |