Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 12

Artikl br.: 232250 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 5×D
Drška ISO 9766
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm
Korisna duljina L1 60,3 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Duljina drške Ls 50 mm
Stezni vijci 232990 TX7
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232250 12
EAN / GTIN 4045197589033
Broj proizvođača 232250 12

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 12

Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 12

na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm 12 mm - 12,5 mm
Broj oštrica Z 2 2 2
izvedba 5×D 5×D 5×D
Unutarnje hlađenje da da da
Drška ISO 9766 ISO 9766 Morse konus
Korisna duljina L1 60,3 mm 63 mm 60,3 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu