{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Korisna duljina L1 | 168,3 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX9 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197589057 | |
Broj proizvođača | 232250 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 5×D, tip: 18
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
399,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
435,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 5×D | 5×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Korisna duljina L1 | 168,3 mm | 95 mm | 171,5 mm |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |